AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/真鍮)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
1箱(5個)
取付穴径(Φmm)
17.0~17.4
13.5~13.9
17.0~17.4
21.4~21.9
26.9~27.4
33.8~34.4
42.5 ~43.1
12.4 ~12.8
16.4 ~16.8
20.5 ~21
25.5 ~26
32.6 ~33.2
40.6 ~41.2
19.0~19.4
23.0~23.5
28.8~29.3
37.6~38.2
47.6~48.2
12.9~13.3
15.6~16
適合電線径(Φmm)
4.1~3
3.1~2
2.6~1.6
3~2
4.1~3
3.5~2.5
4.3~3.3
5.2~3.5
6.1~4.3
5.2~3.6
6.5~5.1
8.7~6.4
10~7.7
9~7
13~11
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43767658
品番
FBA17-H2-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
4.1~3
ねじの呼び
G3/8
取付穴径(Φmm)
17.0~17.4
ネジ長C2(mm)
9
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付部
G(PF)ネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧