曜日別特売
FSA21-H3-03 多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43768349

多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個
取付穴径(Φmm)17.0 ~ 17.4
適合電線径(Φmm)3~2
内容量1個注文コード43768349品番FSA21-H3-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM適合電線径(Φmm)3~2ねじの呼びG1/2取付穴径(Φmm)17.0 ~ 17.4ネジ長C2(mm)10光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジ最小内径(Φmm)グランド本体:14.5RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする