AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
1箱(5個)
取付穴径(Φmm)
21.4 ~21.9
13.5 ~13.9
17.0 ~17.4
21.4 ~21.9
26.9 ~27.4
33.8 ~34.4
42.5 ~43.1
12.4~12.8
16.4~16.8
20.5~21
25.5~26
32.6~33.2
40.6~41.2
19.0~19.4
23.0~23.5
28.8~29.3
37.6~38.2
47.6~48.2
12.9~13.3
15.6~16
適合電線径(Φmm)
4.2~3
2.3~1.3
3.4~2.4
2.5~1.6
3.6~2.6
4.2~3
4.8~3.4
3.1~2
4.1~3
5.2~3.8
7.3~5.6
9~7
12~10
2.4~1.4
3.6~2.5
ねじの呼び
G1/2
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1-1/4
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
M25×1.5
M32×1.5
M40×1.5
PG11
PG16
PG21
PG29
PG36
PG7
PG9
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43768884
品番
FSA21M-H4-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
4.2~3
ねじの呼び
G1/2
取付穴径(Φmm)
21.4 ~21.9
ネジ長C2(mm)
9.5
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付部
G(PF)ネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧