AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(5芯/真鍮)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
1箱(5個)
取付穴径(Φmm)
21.4~21.9
17.0~17.4
21.4~21.9
26.9~27.4
33.8~34.4
42.5 ~43.1
16.4 ~16.8
20.5 ~21
25.5 ~26
32.6 ~33.2
40.6 ~41.2
19.0~19.4
23.0~23.5
28.8~29.3
37.6~38.2
47.6~48.2
適合電線径(Φmm)
2~1.3
2.8~2
2~1.3
3.1~2
4.1~3
3.6~2.6
4.6~3.6
6~4.6
8~6
8.3~6.5
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43769234
品番
FBA21-H5-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
2~1.3
ねじの呼び
G1/2
取付穴径(Φmm)
21.4~21.9
ネジ長C2(mm)
9.5
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付部
G(PF)ネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧