AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(6芯/真鍮)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
取付穴径(Φmm)
32.6 ~33.2
17.0~17.4
21.4~21.9
26.9~27.4
33.8~34.4
16.4 ~16.8
20.5 ~21
25.5 ~26
32.6 ~33.2
19.0~19.4
23.0~23.5
28.8~29.3
37.6~38.2
適合電線径(Φmm)
7~5.6
2.1~1.4
2~1.3
3~2
3.6~2.6
5.2~3.6
7~5.6
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43769758
品番
MBA32-H6-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
7~5.6
ねじの呼び
M32×1.5
取付穴径(Φmm)
32.6 ~33.2
ネジ長C2(mm)
12.5
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
Mネジ
取付部
Mネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:25
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧