AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(8芯/ステンレス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
取付穴径(Φmm)
26.9 ~27.4
21.4 ~21.9
26.9 ~27.4
33.8 ~34.4
20.5~21
25.5~26
32.6~33.2
23.0~23.5
28.8~29.3
37.6~38.2
適合電線径(Φmm)
4.1~3
1.5~1
2.8~2
3.6~2.6
4.1~3
5.1~4.5
5.1~4
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43770074
品番
FSA26-H8-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
4.1~3
ねじの呼び
G3/4
取付穴径(Φmm)
26.9 ~27.4
ネジ長C2(mm)
12
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付部
G(PF)ネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧