AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(8芯/真鍮)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
1個(1個)
取付穴径(Φmm)
32.6 ~33.2
21.4~21.9
26.9~27.4
33.8~34.4
20.5 ~21
25.5 ~26
32.6 ~33.2
23.0~23.5
28.8~29.3
37.6~38.2
20.5~21
適合電線径(Φmm)
5.1~4
1.5~1
2.8~2
3.6~2.6
4.1~3
5.1~4.5
5.1~4
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43770153
品番
MBA32-H8-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
5.1~4
ねじの呼び
M32×1.5
取付穴径(Φmm)
32.6 ~33.2
ネジ長C2(mm)
12.5
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
Mネジ
取付部
Mネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:25
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧