AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(真鍮製)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)
16.4 ~16.8
13.5~13.9
17.0~17.4
21.4~21.9
26.9~27.4
33.8~34.4
42.5 ~43.1
12.4 ~12.8
16.4 ~16.8
20.5 ~21
25.5 ~26
32.6 ~33.2
40.6 ~41.2
適合電線径(Φmm)
6×10
2.3×7.1
6×10
5×11.5
6.5×12
6×14
7×12
7×14
8×22
10×28.5
5.5×29
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43770476
品番
MBA16-0610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
平型線用メタル(真鍮)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
6×10
ねじの呼び
M16×1.5
取付穴径(Φmm)
16.4 ~16.8
ネジ長C2(mm)
9
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
Mネジ
取付部
Mネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧