AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
メタルフレキケーブルグランド(真鍮製)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
取付穴径(Φmm)
26.9~27.4
17.0~17.4
21.4~21.9
26.9~27.4
16.4 ~16.8
20.5 ~21
25.5 ~26
19.0~19.4
20.9~21.4
23.0~23.5
28.8~29.3
適合電線径(Φmm)
16.5~13
7~5.5
9~7
10~8
12~9.5
13~10.5
16.5~13
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43770756
品番
FBA26-P-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
16.5~13
ねじの呼び
G3/4
取付穴径(Φmm)
26.9~27.4
ネジ長C2(mm)
12
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付部
G(PF)ネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:19
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧