AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
取付穴径(Φmm)
17.0 ~17.4
17.0 ~17.4
21.4 ~21.9
26.9 ~27.4
16.4~16.8
20.5~21
25.5~26
19.0~19.4
20.9~21.4
23.0~23.5
28.8~29.3
適合電線径(Φmm)
9~7
7~5.5
9~7
10~8
12~9.5
13~10.5
16.5~13
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43770774
品番
FSA17-P-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
9~7
ねじの呼び
G3/8
取付穴径(Φmm)
17.0 ~17.4
ネジ長C2(mm)
9
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付部
G(PF)ネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:11
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧