AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)
13.5~13.9
13.5~13.9
17.0~17.4
21.4~21.9
26.9~27.4
33.8~34.4
12.4 ~12.8
16.4 ~16.8
20.5 ~21
25.5 ~26
32.6 ~33.2
適合電線径(Φmm)
8~4.5
5.3~3
8~4.5
7~4
10~6
8.8~5
11~7
14~9
16~12
18~14
22~16
25~18
20~16
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
43770957
品番
FBA13-08-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
適合電線径(Φmm)
8~4.5
ねじの呼び
G1/4
取付穴径(Φmm)
13.5~13.9
ネジ長C2(mm)
8
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~150(瞬時/180)
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付部
G(PF)ネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧