※1-2-M14-4-VT307 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
G
管接続口径
1/8(6A)
注文コード
43771482
品番
VT307-BG1-01F
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
238
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
G
管接続口径
1/8(6A)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用流体
空気