曜日別特売
VT307-6G1-01N VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMC 43771498

※1-2-M14-4-VT307 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC12ねじの種類NPT管接続口径1/8(6A)注文コード43771498品番VT307-6G1-01N
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ポート数3定格電圧(V)DC12ねじの種類NPT管接続口径1/8(6A)リード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ300mm切換方式直動形2位置シングルソレノイドブラケット(-) なし圧力接続タイプ(-)標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気設定圧力(MPa)(-) 標準タイプ (0.7)保護回路(-) なしバルブ(-)標準タイプボディ形式(T) 直接配管形CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする