AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
SPMシールプラグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法A(mm)
8.6
3.1
3.6
4
4.3
4.4
5.1
6.1
6.3
7.6
8.6
8.5
9.4
10.4
11.6
寸法B(mm)
7.1
2.1
2.3
2.5
3
3.2
3.5
3.7
4.3
5.1
5.4
6.3
7.1
7.5
8.3
9.3
10.1
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
43772716
品番
SPM-070-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
SPMシールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
EPDM
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
寸法A(mm)
8.6
寸法B(mm)
7.1
寸法C(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応