SPG-PF42-G ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43772874

ナイロンねじ込みホールプラグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1パック(50個)
グレー
ねじの呼びG11/4
G11/4
G1
M32X1.5
M40X1.5
PG29
PG36
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
M12X1.5
M16X1.5
M20X1.5
M25X1.5
M50X1.5
M63X1.5
PG7
PG9
PG11
PG13.5
PG16
PG21
内容量1パック(50個)注文コード43772874品番SPG-PF42-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質66ナイロン(UL94V-2)グレー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)寸法A(mm)13寸法B(mm)49取付ねじG(PF)ネジねじの呼びG11/4RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする