AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
ナイロンねじ込みホールプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(50個)
1パック(100個)
1パック(50個)
1パック(10個)
色
黒
黒
グレー
ねじの呼び
M40X1.5
M40X1.5
M40X1.5
G1
G11/4
M32X1.5
PG29
PG36
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
M12X1.5
M16X1.5
M20X1.5
M25X1.5
M50X1.5
M63X1.5
PG7
PG9
PG11
PG13.5
PG16
PG21
全44種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
43772987
品番
SPG-M40-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
66ナイロン(UL94V-2)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
47
取付ねじ
メートルネジ
ねじの呼び
M40X1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/別売りワッシャー使用時