AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
ゴムワッシャ(防水)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
サイズ
G3/4
注文コード
43773233
品番
WE18-260x340x17-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムワッシャです。日本エイ・ヴィー・シー製。
サイズ
G3/4
内径(Φmm)
26
外径(Φmm)
34
厚さ(mm)
1.7
材質
EPDM
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応