AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
ゴムワッシャ(防水)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
サイズ
G11/4
注文コード
43773258
品番
WE18-420x530x18-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムワッシャです。日本エイ・ヴィー・シー製。
サイズ
G11/4
内径(Φmm)
42
外径(Φmm)
53
厚さ(mm)
1.8
材質
EPDM
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応