曜日別特売
703536 エリエールプロワイプストロングタオルE50 エリエール 43774746

 

703536 エリエールプロワイプストロングタオルE50 エリエール 43774746
703536 エリエールプロワイプストロングタオルE50 エリエール 43774746
703536 エリエールプロワイプストロングタオルE50 エリエール 43774746

エリエールプロワイプストロングタオルE50

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(100枚×25パック)
ピンク
シートサイズ(mm)198×230
内容量1ケース(100枚×25パック)注文コード43774746品番703536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

パルプ混素材で柔らかく、布のような感覚で水や油を素早く吸収する不織布ワイパーです。
拭き取り時の摩擦に強く、異物混入の防止対策に。
洗浄剤、抗菌剤などの薬液を浸透させた作業に便利です。
不織布タイプ。
アルコール使用OK。
食品に触れても問題ない素材です。

用途工場・施設での清掃に、汚れ・液体の拭き取り材質パルプ、ポリプロピレン配合商品タイプハンディサイズ(ポップアップ)仕様ケース販売分ピンクシートサイズ(mm)198×230RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※一般的な薬剤については試験を行っていますが、念のために実際の使用前には試用してみることをおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19769208
2026-02-04
用途: エンジン関係の機械加工現場
T I S

大きさ及び強度。特に強度、エッジ等に引っかかってもなかなか切れないところが非常に気に入ってます。

対象商品 : 19769208
2020-07-02
用途: 油のついた天板をふく
製造業

いろいろな布を使っていたのですが、ベタベタになり、それを洗って使おうとしても油がとれずかえって不衛生でしたが、これは、油ものを拭いても水洗いでだいたい落ちるし、干していてもすぐに乾くので衛生的。それになかなか破れないので使い勝手がいいです。

対象商品 : 70480917
2020-05-09
用途: マスクのインナーとして折りたたんで使います。
その他業種

まず半分に折りまたそれを3つに折り畳みマスクのインナーポケットにいれますちょうどいい感じです。

対象商品 : 70480892
2020-04-14
用途: 工場の作業台の清掃
株式会社大気社建設業・工事業

ティッシュペーパーパより厚みがあり、保水性も高いので、作業台の水をふき取ったり、清掃するには使い勝手が良いです。
もう少し安価になれば、さらにありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする