曜日別特売
- ダイオフララ イノベックス(旧:ダイオ化成) 43775148

- ダイオフララ イノベックス(旧:ダイオ化成) 43775148
- ダイオフララ イノベックス(旧:ダイオ化成) 43775148
- ダイオフララ イノベックス(旧:ダイオ化成) 43775148

ダイオフララ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード43775148品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

懸垂遮光資材。
猛暑・酷暑・年々暑くなる日本の夏の熱中症対策に!
懸垂タイプで強風でも安心!
そよ風に揺らぐ、自然な木陰を作り出す!

用途
屋外休憩所・園庭・校庭・公園やイベント会場・アトリウムに癒やしの空間を。
強風、降雪に強いので農園芸の栽培現場にも最適です。
幅(m)0.6長さ(m)50材質ポリエチレン寸法(m)0.6×50
注意
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43775148
2024-08-08
用途: 鉢植え樹木の遮光
ヤマグチ園芸農・林・水産業

なかなか調子良いです。
木陰に近い環境ですね。風や雪で収納しなくて良いのが◎です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする