CPT COMPACT GAUGE52 シングル(タコメーター) Pivot 43775263

 

CPT COMPACT GAUGE52 シングル(タコメーター) Pivot 43775263
CPT COMPACT GAUGE52 シングル(タコメーター) Pivot 43775263
CPT COMPACT GAUGE52 シングル(タコメーター) Pivot 43775263

COMPACT GAUGE52 シングル(タコメーター)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード43775263品番CPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

COMPACT GAUGE52は、直径52mmの小型メーターを低く設置することで、できるだけ視界を妨げずに正確なエンジン情報をチェックすることができます。
接続はOBDコネクターに差し込むだけ。
高級感を際立たせるブラックチタンベゼル。
アイドリングストップからの始動時はデモのないスムーズ動作。

直径(Φmm)52付属品バンドホルダー、OBDコード仕様【シングルメーター】タコメーター【イルミ】文字:白、針:赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43775263
2021-04-07
用途: 軽トラックに取り付け
サービス業

コネクターに取り付けその後は配線をすれば終了。とにかく簡単です。
動作も安定しており、満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 43775263
2020-06-04
用途: 車のチューニング

とにかく取り付けが簡単。
カプラーに差し込むだけでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする