曜日別特売
MT-5.0 丸トーシ(砂ふるい) 宮谷製作所 43777896

MT-5.0 丸トーシ(砂ふるい) 宮谷製作所 43777896
MT-5.0 丸トーシ(砂ふるい) 宮谷製作所 43777896

丸トーシ(砂ふるい)

(7件のレビュー)
網目(mm)5
内容量1個注文コード43777896品番MT-5.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。

用途砂・土・穀物等のふるいに網目(mm)5材質木製/鉄全長(mm)Φ350高さ(mm)木枠:90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 野菜の種の選別用に
ありまやサービス業

小さい鞘に張った野菜の種を選別するのに使っていますが、周りの隙間に挟まることがあるので、硬めのブラシでかき出すのが面倒です。 目のサイズは揃っているので、ふるいでの選別には便利です。

2025-01-29
用途: ソバ種子に混入した小粒種子、小石の選別
農・林・水産業

網目3ミリでは落ちない、4ミリではソバまで落ちてしまうので悩んでいたところ、ようやく3.5ミリに出会うことができました。

1が参考にしています
対象商品 : 43777905
2024-09-11
用途: 舗装工事に
建設業・工事業

舗装工事に使用しています.
舗装レーキで荒く出てしまったところに、熱々の瀝青材をこのふるいでシャカシャカしています.遜色なく使用しています.

2が参考にしています
対象商品 : 43777887
2023-12-07
用途: 舗装工事
有限会社利根川泰助商店卸売・小売業

ステンレスふるいは使いにくいと現場からの指示で購入してます。木枠の方が使いやすいそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 43777835
2023-08-28
用途: 精米のとおし(砕米の除去)
株式会社瑞穂屋卸売・小売業

お手頃価格ですが、作りもしっかりしています。2㎜目を使っています。リピート買いです。

対象商品 : 43777896
2021-09-17
用途: バレル作業時の部品とメディアとの選別
田上精機株式会社

昔ながらのふるいですが、板の間にしっかり金網が挟み込んであり耐久性はありそうです。板の厚みがもう少しあるといいと思います。

対象商品 : 43777869
2021-04-20
用途: 植木用土の篩分け
農・林・水産業

思ったより作りがしっかりしています。鹿足、一部目がそろっていない箇所がありました。これは、金額上仕方ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする