宮谷製作所
丸トーシ亀甲目(砂ふるい)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
網目(mm)
10
10
13
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43777939
品番
MTK-10.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途
砂・土・穀物等のふるいに
網目(mm)
10
材質
木製/鉄
全長(mm)
Φ350
高さ(mm)
木枠:90