VT315-024CS VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315) SMC 43779733

VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC220(50/60Hz)注文コード43779733品番VT315-024CS
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ポート数3定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rcリード線取出方法(C) コンジット切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付保護回路(S) サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロック式バルブ(-)標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする