H-27D 手提金庫 ナイキ 43783286

※メイン画像

手提金庫

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台施錠方法錠式、ダイヤル式収納サイズA5注文コード43783286品番H-27D
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)272×212×118有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)242×163×89収納サイズA5施錠方法錠式、ダイヤル式質量(kg)2.5ダークグレー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×212×118
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※耐火性能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: お店の一時保管金庫
サービス業

安定の丈夫さとコスパです。
古くからこちらのメーカーの製品を使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする