※メイン画像
ナイキ
手提金庫
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
施錠方法
錠式、ダイヤル式
収納サイズ
A4
注文コード
43783304
品番
H-36D
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
施錠方法・収納サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×270×153
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×210×119
収納サイズ
A4
施錠方法
錠式、ダイヤル式
質量(kg)
4.4
色
ダークグレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×270×153
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※耐火性能はありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません