※メイン画像
ナイキ
手提金庫
(1件のレビュー)
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1台
施錠方法
テンキー式
収納サイズ
A4
注文コード
43783313
品番
H-36E
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
施錠方法・収納サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×263×153
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×210×119
収納サイズ
A4
施錠方法
テンキー式
質量(kg)
4.4
色
ダークグレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×263×153
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※耐火性能はありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません