※メイン画像
ナイキ
記載台
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
ハイタイプ
注文コード
43784948
品番
KSW1273
参考基準価格(税別)
¥167,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノックダウン式
質量(kg)
26
タイプ
ハイタイプ
フレーム
スチールパイプ塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×730
仕上
(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き
棚
付
アジャスター
付
材質(幕板)
スチールパンチングメタル
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,100
/
税込
¥
8,910
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません