※メイン画像
ナイキ
会議用テーブル KHCJ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
色
天板:ホワイト/脚:ブラック
天板:ライトウッド/脚:ブラック
天板:ホワイト/脚:ブラック
天板:ライトウッド/脚:シルバー
天板:ホワイト/脚:シルバー
質量(kg)
20.6
31.8
20.6
21
23.4
23.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×720
900×900×720
800×800×720
全52種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43788414
品番
KHCJ90R-BWH
参考基準価格(税別)
¥97,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
色
天板:ホワイト/脚:ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×900×720
質量(kg)
20.6
仕様
ノックダウン式
材質
【脚支柱】Φ48.6mmスチール丸パイプ塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×720
仕上
(天板)メラミン化粧板ABS樹脂エッジ
天板厚さ(mm)
20
材質(脚)
スチール塗装仕上
アジャスター
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※ご使用になる時は、ロックされているかご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません