大阪魂
CAP-SPW(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M6
M8
長さ(mm)
8
8
10
12
15
20
16
25
30
50
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
1
1.25
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43789487
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2
寸法S(mm)
(呼び)3
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)3.44
寸法D1(Φmm)
9
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(Φmm)
(最大)7
寸法K(mm)
4
寸法dk(Φmm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。