大阪魂
CAP-SPW(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M6
M8
長さ(mm)
10
8
10
12
15
20
16
25
30
50
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
1
1.25
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43789523
品番
M5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2.5
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法D1(Φmm)
10
寸法T(mm)
1
寸法d1(Φmm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
4
寸法dk(Φmm)
8.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。