大阪魂
CAP-SPW(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
8
10
12
15
20
16
25
30
50
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43790013
品番
M6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)3
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)5.72
寸法D1(Φmm)
12.5
寸法T(mm)
1.6
寸法d1(Φmm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
6
寸法dk(Φmm)
10