曜日別特売
M8×25 CAP-SPW(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43790686

CAP-SPW(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100個)注文コード43790686品番M8×25
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)25材質寸法t(mm)(最大)4寸法S(mm)(呼び)6表面処理ユニクロ寸法e(mm)(最小)6.86寸法D1(Φmm)17寸法T(mm)1.6寸法d1(Φmm)(最大)14.5寸法K(mm)8寸法dk(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4329:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする