曜日別特売
XH-JSD 横連結金具 ナイキ 43791205

XH-JSD 横連結金具 ナイキ 43791205
XH-JSD 横連結金具 ナイキ 43791205

横連結金具

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個付属品金具1個、パネル取付ナット2個、ボルト(M6)2個注文コード43791205品番XH-JSD
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
付属品金具1個、パネル取付ナット2個、ボルト(M6)2個材質スチール塗装仕上棚板耐荷重(kg)等分布20棚板調整ピッチ(mm)18
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする