曜日別特売
CWL-0921W-WW ワードローブ CW ナイキ 43791589

※メイン画像

ワードローブ CW

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×500×2100
扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
ホワイト/木目
内容量1台注文コード43791589品番CWL-0921W-WW
参考基準価格(税別)¥124,500販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

付属品棚板1枚、ハンガー付棚板1枚、鏡、ネクタイ掛け質量(kg)57扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト本体スチール塗装仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×500×2100棚板耐荷重(kg)等分布58(ラッチ付)インジケーターキー
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※運賃別途。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,500/税込8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする