大阪魂
CAP-SW(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
35
8
12
15
16
20
25
30
10
40
35
45
50
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43791937
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
35
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
(最大)2.5
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法D1(Φmm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
4
寸法dk(Φmm)
8.5