大阪魂
CAP-SW(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
45
8
12
15
16
20
25
30
10
40
35
45
50
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43793461
品番
M4×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
45
材質
鉄
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
3.4
寸法D1(Φmm)
7
寸法K(mm)
4
寸法dk(Φmm)
7