大阪魂
CAP-SW(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
45
12
15
30
16
25
45
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43794466
品番
M6×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
45
材質
鉄
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
表面処理
生地
寸法e(mm)
5.72
寸法D1(Φmm)
11.5
寸法K(mm)
6
寸法dk(Φmm)
10