曜日別特売
3/4 L形レンチ ウィット(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 43794721

L形レンチ ウィット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード43794721品番3/4
販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
表面処理生地材質呼び3/4寸法C(mm)2.125先端形状六角サイズ規格インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする