0.050×72.23 L形レンチロング ウィット(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 43794947

L形レンチロング ウィット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
呼び0.05
内容量1箱(100個)注文コード43794947品番0.050×72.23
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
表面処理生地材質呼び0.05寸法C(mm)0.531先端形状六角サイズ規格インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする