ノーブランド
L形レンチロング ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(10個)
呼び
1/2
0.035
0.05
1/16
5/64
3/32
7/64
1/8
9/64
5/32
3/16
7/32
1/4
5/16
3/8
1/2
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43795071
品番
1/2×209.55
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
材質
鉄
呼び
1/2
寸法C(mm)
1.625
先端形状
六角
サイズ規格
インチ