VV3QZ25-04C6FC-R-Q VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ25) SMC 43795526

※1-2-M11-3-VQZ100-200-300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV3QZ25_BASE - 直接配管形: マニホールド コネクタキットベース(VV3QZ25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数4管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手ねじの種類(F) G注文コード43795526品番VV3QZ25-04C6FC-R-Q
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの種類(F) G管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手規格(Q) CE対応品連数4パイロット方式(R) 外部パイロット仕様CE-対応品(Q) CE対応品DINレール(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする