大阪魂
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
12
15
6
25
8
16
20
30
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43795753
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法A(mm)
2.83
寸法t(mm)
(最小)0.7
寸法r(mm)
(最小)0.1
表面処理
ニッケル
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.65
穴の形状
ヘックスローブ穴
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.7
寸法da(Φmm)
(最大)3.6