大阪魂
TRXローヘッドCAP(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
6
8
12
16
10
20
25
30
40
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43796645
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
ローヘッド
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.5
表面処理
3価ホワイト
寸法t(mm)
(最大)1.27
寸法d2(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
(最大)2.4
ドライブサイズ
10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。