大阪魂
WA-S(12.9)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
22
15
16
18
20
14
22
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43797171
品番
M4×22
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)(最小)2
(ばね座金)(最小)1
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
22
材質
鉄
寸法a(mm)
(最大)3.1
寸法S(mm)
3
寸法D(mm)
(最大)7
表面処理
生地
寸法e(mm)
(最小)3.44
寸法b(mm)
(最小)1.4
寸法K(mm)
4
寸法dk(Φmm)
7