大阪魂
WAソケットSPタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M4
M5
M8
長さ(mm)
16
40
15
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1.25
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43797406
品番
M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D1(Φmm)
(ばね座金)最大:5.5
(平座金)7
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最大)1.3
寸法S(mm)
(呼び)2.5
寸法e(mm)
(最小)2.87
寸法K(mm)
3
寸法dk(Φmm)
5.5