大阪魂
WAソケットSPタイプ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
10
5
6
7
8
10
12
14
15
16
20
25
30
18
22
35
40
28
45
50
55
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43797677
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
(ばね座金)最大:5.5
(平座金)7
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)1.3
寸法S(mm)
(呼び)2.5
表面処理
クローム
寸法e(mm)
(最小)2.87
寸法K(mm)
3
寸法dk(Φmm)
5.5