曜日別特売
NKI-1810-BK マクラ ナイキ 43798817

※カラーバリエーション

マクラ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード43798817品番NKI-1810-BK
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ブラック幅(mm)290質量(kg)0.4高さ(mm)70奥行(mm)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする