※カラーバリエーション
ナイキ
マクラ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラック
ブラウン
ライトブルー
ライトグリーン
ピンク
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43798826
品番
NKI-1810-BR
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ブラウン
幅(mm)
290
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
70
奥行(mm)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません