大阪魂
WAソケットSPタイプ(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
6
8
10
12
14
16
35
25
20
22
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43799025
品番
M5×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D1(Φmm)
(ばね座金)最大:8.5
(平座金)10
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2.5
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法K(mm)
5
寸法dk(Φmm)
8.5